品番 : EA925CA-5
品名 : 150x 45x260mm ツールポーチ(4ポケット)
ベルト通しとポケットフラップの取付2WAY仕様
仕様
| 材質 | ファブリックポリエステル | 重量(g) | 200 |
|---|---|---|---|
| ベルト通し幅 | 55mm | サイズ(mm) | 150×45×260(H) |
| ビニールテープホルダー付 | |||
| パッドの部分をポケットを入れて使用することもできます | |||
| ベルトに通す必要がなく、取り外しが簡単です。座って作業する際も邪魔になりません | |||
| 4つのポケットがあり、そのうち1つはほとんどのコンパクトな携帯電話に対応するパッド付きポケットです | |||
| 丈夫なポリエステル生地で作られています | |||
| 小型の懐中電灯や他のツールに使えるループがあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CA-5 150x 45x260mm ツールポーチ(4ポケット) |
| EA925CA-6 155x 85x235mm ツールポーチ(9ポケット) |
