品番 : EA925CB-12
品名 : 185x130x220mm 腰袋(2段/黒染/ヌバック革)
見た目も美しく手触りも滑らかなヌバック高級革を使用!
使えば使うほど味がでる革製腰袋です!
使えば使うほど味がでる革製腰袋です!
仕様
| サイズ(mm) | 185×130×220(H) | ベルト通し幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高級牛革(黒染) | ポケット数 | 4 |
| 2段タイプで大容量メインポケットには必要なものをまとめて収納できます。 | |||
| 両サイドにドライバー・プライヤーなど収納できるポケット付き。 | |||
| ヌバック革(牛革):最終仕上として表面をペーパー掛けした高級革です。 | |||
| ※革製品のためサイズには個体差がありますのでご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CB-12 185x130x220mm 腰袋(2段/黒染/ヌバック革) |
| EA925CB-13 185x130x220mm 腰袋(3段/黒染/ヌバック革) |
ウェブカタログ画像
拡大
