品番 : EA925CE-3
品名 : 330x230x230mm ツールバッグ
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | MB-330 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 330×230×230(H)mm | 材質 | 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 |
| 重量 | 850g | ポケット数 | 外:5個 内:10個 |
| ショルダーベルト付 | |||
| Wジッパー | |||
| 耐久性、耐光性、収納性抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CE-3 330x230x230mm ツールバッグ |
| EA925CE-4 410x280x280mm ツールバッグ |

