詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CF-8

品名 : 70mm/1041-1168mm 作業用ベルト

フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます

仕様

ベルトサイズ 幅:50mm(フロント部)、70mm(その他)
長さ:1100mm
胴回り:1041~1168mm
バックル形状 ダブル
材質 牛革
フロント部分が細くなっており、屈んだ時にベルトが体を圧迫せず快適に作業できます。
追加説明
カタログ価格

8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1518ページ
バリエーション一覧
EA925CF-6 70mm/737- 864mm 作業用ベルト
EA925CF-7 70mm/889-1016mm 作業用ベルト
EA925CF-8 70mm/1041-1168mm 作業用ベルト
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top