品番 : EA925CH-11
品名 : 330x230x230mm ツールバッグ(グリーン)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TBT-3300 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ | 330×230×230(H)mm |
| 材質 | ポリエステル | ポケット数 | 内:9個 外:5個 |
| 重量 | 660g | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。 | |||
| 工具等の収納に便利な内側ポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-11 330x230x230mm ツールバッグ(グリーン) |
| EA925CH-12 330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ) |

