品番 : EA925CH-18M
品名 : 300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | BB-300CMG |
|---|---|---|---|
| 色 | 迷彩 | サイズW×D×H(mm) | 300×200×200 |
| 容量(L) | 12 | 重量(g) | 878 |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 自立式で型崩れしにくく、四方に補強付 | |||
| ボルト、部品、工具等の収納に便利です。 | |||
| 上面透明ポケット付 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ 2540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-18 300x200x200mm ツールバック(四方補強付) |
| EA925CH-18M 300x200x200mm ツールバック(四方補強付/迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大
