品番 : EA925CH-32
品名 : φ250x255mm ツールバッグ
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TBT-2500 |
|---|---|---|---|
| 色 | 橙 | サイズ | φ250×255(H)mm |
| 材質 | 高品質ポリエステル | ポケット数 | 外:6個 内:12個 |
| 強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。 | |||
| 吊り下げに便利なフック付 | |||
| あらゆる作業の効率をアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/09 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-31 φ250x255mm ツールバッグ |
| EA925CH-32 φ250x255mm ツールバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
