品番 : EA925CH-3R
品名 : 435x200x235mm 角型オープンバッグ(レッド)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | RD-435 |
|---|---|---|---|
| カラー | レッド | サイズ | 435×200×235(H)mm |
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 1.15kg |
| 4面補強の超立体3Dバッグです。 | |||
| 収納に便利な合計10個の内外ポケット | |||
| コンパクトに折りたたむ事も出来ます。 | |||
| 衝撃を軟らげる底板クッション | |||
| 移動に便利なショルダーベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-3R 435x200x235mm 角型オープンバッグ(レッド) |
| EA925CH-3B 435x200x235mm 角型オープンバッグ(ブルー) |
