詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CW-1

品名 : 110x50x180mm 小物ポーチ(クリーンルーム用)

仕様

メーカー ウインセス 型番 CAC-01
サイズ(W×D×H)mm 120×190×50 材質 ポリエステル(導電糸入り)
重量(g) 35
防塵性、静電性に優れるクリーンウェアの生地で作られたポーチです。
3cm幅のベルトに取り付け可能です。
※ベルトは別売りです。
追加説明
カタログ価格

5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0704ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top