品番 : EA924W-1
品名 : 30x1150mm クリーンルームポーチ用ベルト
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | CAC-07 |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×長さ)mm | 約30×630~1140 | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 38 | ||
| バックルの引張強度(2本引き):約290N (強度値は商品に対応した幅のYKK製ベルト(PH17-30)で測定した値です。 ※ベルトについての耐荷重のデータはございません |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0704ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA925CW-1 : 110x50x180mm 小物ポーチ(クリーンルーム用) |
| 本体 | EA927AH-61 : 80x220mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用) |
| 本体 | EA927AH-62 : 90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用) |
ウェブカタログ画像
拡大
