品番 : EA927AH-61
品名 : 80x220mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | CAC-08P-S |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 80×220 | 重量(g) | 17 |
| 材質 | ポリエステル(導電糸入り) | ||
| 3㎝幅のベルトに対応したスマホ用ポーチです。 | |||
| スマートフォンだけでなく、ちょっとしたツール入れにもお使い頂けるシンプルなスタイルです。 | |||
| ※ベルトは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0704ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AH-61 80x220mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用) |
| EA927AH-62 90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA924W-1 : 30x1150mm クリーンルームポーチ用ベルト |
ウェブカタログ画像
拡大
