詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AH-62

品名 : 90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)

仕様

メーカー ウインセス 型番 CAC-08P-L
サイズ(mm) 90×250 重量(g) 23
材質 ポリエステル(導電糸入り)
3㎝幅のベルトに対応したスマホ用ポーチです。
スマートフォンだけでなく、ちょっとしたツール入れにもお使い頂けるシンプルなスタイルです。
※ベルトは別売りです。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0704ページ
バリエーション一覧
EA927AH-61 80x220mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)
EA927AH-62 90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)
ウェブカタログ画像
  • ベルト装着時
  • ※画像はEA927AH-61です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top