詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925DB-22

品名 : 50x 63x152mm 無線用ポーチ(OD色)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 50×63×152 OD色
重量(g) 59 材質 ポリエステル(420デニール)
ベルト通し幅 120mm
操作をさまたげずに無線やその他デバイスを保護します。
追加説明
カタログ価格

4,380 (税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/06 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2596ページ
バリエーション一覧
EA925DB-21 50x 63x152mm 無線用ポーチ(ブラック)
EA925DB-22 50x 63x152mm 無線用ポーチ(OD色)
EA925DB-23 50x 63x152mm 無線用ポーチ(カモフラージュ)
ウェブカタログ画像
  • 画像は色違いの商品です
  • 画像は色違いの商品です
  • 画像は色違いの商品です

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top