品番 : EA925DB-26
品名 : 114x 25x177mm 小物ポーチ(OD色)
仕様
| サイズ | 114(W)×25(D)×177(H)mm | カラー | OD色 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ベルト通し幅 | 154mm |
| 内側にはPVC加工が施されています。 | |||
| 内側にはペンホルダーやメッシュポケット付き | |||
| ベルトに取り付けての使用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1531ページ 2539ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925DB-24 114x 25x177mm 小物ポーチ(黒) |
| EA925DB-25 114x 25x177mm 小物ポーチ(コヨーテ) |
| EA925DB-26 114x 25x177mm 小物ポーチ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
