詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925DB-27

品名 : 127x 76x190mm 小物ポーチ(黒)

仕様

サイズ 127(W)×76(D)×190(H)mm 材質 ポリエステル(600デニール)
カラー ブラック
表面にメッシュポケット付
内側はPVC加工が施されています。
ベルトに取り付けての使用も可能
ベルト通し幅 164mm
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/02 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1531ページ
バリエーション一覧
EA925DB-27 127x 76x190mm 小物ポーチ(黒)
EA925DB-28 127x 76x190mm 小物ポーチ(コヨーテ)
EA925DB-29 127x 76x190mm 小物ポーチ(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top