品番 : EA925DB-36
品名 : 127x 63x177mm 小物ポーチ(OD色)
仕様
サイズ | 127(W)×63(D)×177(H)mm | カラー | OD色 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
内側はPVC加工が施されています。 | |||
内ポケット1個 | |||
ベルトに取り付けての使用も可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1601ページ 2651ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925DB-34 127x 63x177mm 小物ポーチ(黒) |
EA925DB-35 127x 63x177mm 小物ポーチ(コヨーテ) |
EA925DB-36 127x 63x177mm 小物ポーチ(OD色) |
拡大