品番 : EA925DB-37
品名 : 203x165x 25mm 小物ポーチ(黒)
仕様
| サイズ | 203(W)×25(D)×165(H)mm | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
| 内側はPVC加工が施されています。 | |||
| ベルトに取り付けての使用も可能 | |||
| 3辺にファスナーが付いているため大きく開くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/30 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1531ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925DB-37 203x165x 25mm 小物ポーチ(黒) |
| EA925DB-38 203x165x 25mm 小物ポーチ(コヨーテ) |
| EA925DB-39 203x165x 25mm 小物ポーチ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
