品番 : EA925DB-46
品名 : 279x 38x190mm ツールバッグ(グレー)
仕様
サイズ | 279(W)×38(D)×190(H)mm | カラー | グレー |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
外ポケット1個、内ポケット5個 | |||
全開式のファスナーで、収納物が取り出しやすい | |||
薄さ38mmのコンパクトなバッグです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/14 04:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1594ページ 2650ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925DB-44 279x 38x190mm ツールバッグ(黒) |
EA925DB-45 279x 38x190mm ツールバッグ(OD色) |
EA925DB-46 279x 38x190mm ツールバッグ(グレー) |
拡大