品番 : EA925DB-51
品名 : 432x203x305mm ツールバッグ(OD色)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 432×203×305 | 容量(L) | 30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 重量(g) | 1270 |
| 色 | OD色 | ||
| 背面には作業時に便利な折りたたみ式多目的マット付き | |||
| 内部収納スペースには取り外し可能なパッド入り仕切りが2個付いています。 | |||
| 前面には小物ポーチが4個、面ファスナーとジッパー付きポケット付き | |||
| 両サイドにメッシュポケット付き | |||
| パッド入りショルダーストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925DB-50 432x203x305mm ツールバッグ(黒) |
| EA925DB-51 432x203x305mm ツールバッグ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
