品番 : EA925DB-61
品名 : 165x57x184mm 小物ポーチ(OD色)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 165×57×184 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 272 | 色 | OD色 |
| 面ファスナーで留め位置の高さ調整が可能で素早い開閉が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925DB-60 89x57x184mm 小物ポーチ(OD色) |
| EA925DB-61 165x57x184mm 小物ポーチ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
