詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925DG-1

品名 : 70x230mm スクレーパーホルダー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01952
全長 230mm 幅 70mm
収納サイズ 70(W)×120(H)mm 材質 ナイロン
スクレーパーの落下を防止します。
ベルト幅70mmまで対応可能
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0129ページ
バリエーション一覧
EA925DG-1 70x230mm スクレーパーホルダー
EA925DG-2 90x230mm スクレーパーホルダー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top