品番 : EA925GH-13
品名 : 490x260x380mm 角型オープンバッグ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-233-330-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 490[底部:390](W)×260(D)×380(H)mm | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 910g | ||
| ビルメンテナンスの清掃用具の持ち運びに最適なオープン型トートバッグ | |||
| サイドポケット付き | |||
| マチが広く角バケツもすっぽり収まります。 | |||
| 別売の仕切付バケツがぴったり収まります。 ※下部その他関連をご覧ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA991PH-2A : 342x255x309mm 仕切付バケツ |
ウェブカタログ画像
拡大
