詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925GM-5

品名 : 380 x 585mm トートバッグ

両側面にも持ち手付で重い物を運搬する際に便利です

仕様

サイズ 585×180×380(H)mm 重量 約880g
材質 キャンバス生地
追加説明
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 01:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1526ページ

代替品

EA925ME-26
  • 品番

    EA925ME-26

  • コメント

    違い:サイズ・カラー等

ウェブカタログ画像
  • 上部だけでなく両側面にも持ち手付。重い物を運搬する際に便利です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top