品番 : EA925GR-5
品名 : 508x305x406mm ツールバッグ
仕様
| 容量 | 69L | サイズ | 508(W)×305(D)×406(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 500(W)×270(D)×400(H)mm | 重量 | 2kg |
| 材質 | ポリエステル | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 底に補強用の板(サイズ:495×270mm)が入っています。(取り外し可能) | |||
| 内側に9ポケット付。 | |||
| 外側に3ポケット付(内2ポケットはメッシュタイプ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

