詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-12

品名 : 533x305x279mm/44.9L ボストンバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 533×279×305 容量(L) 44.9
材質 ポリエステル(600デニール)
重量 1400g
大きいサイズのトラベルバッグ
調節できるパッド入りベルト
正面にジッパー式の広いポケット
両サイドにジッパー式のポケット
ジッパー式のメインスペース
追加説明
カタログ価格

5,930 (税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/17 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2018ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-11 445x267x241mm/26.9L ボストンバッグ
EA927CJ-12 533x305x279mm/44.9L ボストンバッグ
EA927CJ-13 762x381x356mm/98L ボストンバッグ
ウェブカタログ画像
正面にジッパー式の広いポケット
調節できるパッド入りベルト
  • 正面にジッパー式の広いポケット\n調節できるパッド入りベルト
  • 大きいサイズのトラベルバッグ
  • 両サイドにジッパー式のポケット
  • ジッパー式のメインスペース

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top