品番 : EA925HR-11
品名 : 60mm メジャーホルダー(ハンガー付/角度調整式)
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MHRHG |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンポケR・HANG | サイズ(mm) | 80×37×150 |
| ベルト通し幅 | 60mm | 収納角度 | 可変式 |
| 脱着方法 | レバー式 | 色 | 黒 |
| 材質 | 樹脂部:ジュラコン 金属部:鉄 |
重量 | 140g |
| 取付方法 | コンベックスの標準ベルトクリップを使用しての装着(幅30㎜まで対応) | 取付け可能ベルト | 幅60mm以内/厚さ6mm以内 |
| 付属品 | ・アルミハンガーパイプ1個 ・ボルト1個 ・ナット1個 ・ズレ防止パッキン |
||
| 縦にも横にも取り付けが可能です。 | |||
| ベルトクリップ幅が30mmまでのメジャーで取付可能 | |||
| 360°、16段階で角度調整ができ、好きな位置で固定可能 | |||
| 作業用ベルト・フルハーネスどちらへも取付可能 | |||
| ワンタッチ脱着構造 | |||
| 工具差し等が付けられるコンベックスホルダーです。 | |||
| 65mm幅工具差しハンガー付き | |||
| ハンガー部シャフトはステンレスネジの上にアルミパイプを付け、高強度と工具バッグへの摩擦軽減構造です。 | |||
| 緩み防止ネジ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/10 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0715ページ 1520ページ | ||||
