詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925KN-1

品名 : 75x 55x180mm ツールポーチ

モデルチェンジ内容

26/01/23 ●ケースサイズ:70×35×180(H)→75×55×180(H)mm、ベルト通し幅:60→53mm(NO.57 963)

150mmまでのプライヤーを2本収納できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 19 72 LE
材質 ポリエステル ケースサイズ 75(W)×55(D)×180(H)mm
ベルト幅 53mm 重量 65g
150mmまでのプライヤーを2本収納できます。
マジックテープは止める位置が2箇所あります。
本体横部2か所にペン差し付(ゴム部分)
背面にベルトクリップ付き
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/15 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1514ページ

代替品

EA925AB-31
  • 品番

    EA925AB-31

  • コメント

    サイズ95x30x260mm

モデルチェンジ品画像
  • 止め方1-マジックテ―プ付き
  • 止め方2-マジックテ―プ付き
  • 背面にベルトクリップ付き\nベルト幅:約53mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top