詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925KN-3

品名 : 110x 40x215mm ツールポーチ

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 19 75 LE
サイズ 110×40×215(H)mm ベルト通し幅 62mm
重量 70g 材質 耐久ポリエステル
ペンホルダー付
はさみを入れやすい角度になっています
ハンドツールは1~3本程度収納できます
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/09 21:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0243ページ 1514ページ
バリエーション一覧
EA540E-27 160mm 電工はさみ(ステンレス製/オフセット型)
EA925KN-3 110x 40x215mm ツールポーチ
ウェブカタログ画像
  • ペンホルダー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top