詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925LA-10

品名 : 520x310x445mm ツールバッグ(キャリー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キャスター&伸縮ハンドル付きのツールバッグ

仕様

サイズW×D×H(mm) 520×310×445 容量 50L
重量(kg) 約5.7 材質 ポリエステル
キャスター 固定×2
キャスターと伸縮ハンドル付きのツールバッグ
ドライバーなどの工具やツールボックスなども入れられる大容量で、キャリー付なので簡単に持ち運べます。
丈夫で破れにくいポリエステル製。
底面は丈夫な防水仕様
ツールや小物用のポケット(内側、外側両方)付
2輪キャスター
追加説明
カタログ価格

25,300 (税抜)/ 27,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 00:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1529ページ

代替品

EA683ZK-16
  • 品番

    EA683ZK-16

  • コメント

    サイズご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 底面
  • 底面
  • 底面

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top