詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925LA-5

品名 : 626x264x324mm オープン型ツールバッグ

多数のポケットを備えたプロフェッショナルなツールバッグ

仕様

サイズW×D×H(mm) 626×264×324 材質 ポリエステル
重量(kg) 3.1
使いやすいオープンタイプのツールバッグです。
ラバーグリップ付きの強力な金属製ハンドル
ハンドルを倒して収納可能
ショルダーベルト付
金属フレームで安定性が高く、底部は丈夫なプラスチック製なので濡れた面からツールを保護します。
ポケットの底部は、耐久性を高めるために強化されており、鋭利な物や重い物にも耐えられます。
ハンドルは倒せるので中身を取りやすい
ショルダーベルトは、人間工学に基づいており、取り外し可能で長さも調整可能
※工具は付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1575ページ
バリエーション一覧
EA925LA-3 419x206x264mm オープン型ツールバッグ
EA925LA-4 508x233x285mm オープン型ツールバッグ
EA925LA-5 626x264x324mm オープン型ツールバッグ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルは倒して収納可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top