品番 : EA925M-53A
品名 : 435x300x190mm 長丸型オープンバッグ
仕様
| 材質 | キャンバス生地 | 容量 | 24L |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 435×190×300mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925M-52A 380x270x190mm トートバッグ |
| EA925M-53A 435x300x190mm 長丸型オープンバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
