品番 : EA925M-72
品名 : φ550x700mm/166L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
不使用時はコンパクトに折りたためます
仕様
| 材質 | ポリエステル (600デニール) | ||
|---|---|---|---|
| スプリングの力で自立します。 | |||
| 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 | |||
| 水抜け穴付(水は溜められません) | |||
| サイズ(mm) | φ550×700(H) | 容量 | 166L |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/10/24 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ 2410ページ 2551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925M-71 φ400x450mm/ 56L 自立型バケツ(フタ無/迷彩) |
| EA925M-71AA φ450x600mm/100L 自立型バケツ(フタ無/迷彩) |
| EA925M-72 φ550x700mm/166L 自立型バケツ(フタ無/迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大
