詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ME-32

品名 : 380x300mm ツールロール(10ポケット)

仕様

材質 キャンバス生地 カラー カーキ
サイズ(mm) 300×380(H) ポケット数 10
ポケット内寸(mm) 45×130(H):1個、50×130(H):2個
55×130(H):7個
工具は別売です。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/05/23 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1534ページ 2539ページ
バリエーション一覧
EA925ME-31 300x300mm ツールロール(10ポケット)
EA925ME-32 380x300mm ツールロール(10ポケット)
EA925ME-33 300x600mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像
※この画像はEA925ME-34です。
  • ※この画像はEA925ME-34です。
  • 縫製品のためサイズが若干異なる事が有ります。 あらかじめご了承ください。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top