詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ME-42

品名 : 330x215x230mm 角バケツ(青)

仕様

材質 EVA
丈夫な材質なので自立します。
サイズ 330×215×230mm
容量 12L
追加説明
カタログ価格

2,040 (税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/18 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2451ページ

代替品

EA925ME-44
バリエーション一覧
EA925ME-42 330x215x230mm 角バケツ(青)
EA925ME-44 400x250x260mm 角バケツ(青)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top