品番 : EA925ME-52
品名 : 600x350x550mm 角型オープンバック(折畳式)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | T-600L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×350×550(H)mm | 生地厚み | 約0.5mm |
| 持ち手長さ | 約435mm | 折りたたみ時サイズ | 約350×300×50mm |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 移動に便利な長めの手提げショルダータイプ | |||
| コンパクトに折りたたむ事が可能です。 | |||
| ゆったりした寸法で大型工具なども数多く収納できます。 | |||
| 耐久性に優れた高品質ポリエステルを使用(裏面:PVCコーティング加工) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925ME-51 500x300x500mm 角型オープンバック(折畳式) |
| EA925ME-52 600x350x550mm 角型オープンバック(折畳式) |
