品番 : EA925MF-102
品名 : 260x325mm 保冷袋(持ち手穴付/20枚)
仕様
サイズ(mm) | 外寸:260×325 内寸:245×325(テープ下240) |
材質 | アルミPET、PE |
---|---|---|---|
入数 | 20枚 | ||
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。 | |||
冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。 | |||
持ち手穴・両面テープ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/13 05:02現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2563ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925MF-101 210x275mm 保冷袋(持ち手穴付/20枚) |
EA925MF-102 260x325mm 保冷袋(持ち手穴付/20枚) |
EA925MF-103 295x375mm 保冷袋(持ち手穴付/20枚) |
EA925MF-104 365x475mm 保冷袋(持ち手穴付/20枚) |
拡大
※画像はEA925MF-101です。