詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-105

品名 : 260x305( 70)mm 保冷袋(ジップ付/20枚)

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 C5Z
商品名 ミナクールパック サイズ(mm) 外寸:260×305+70(底マチ)
内寸:175×305+70(ジップ下230)
材質 アルミPET、PE 入数 20枚
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。
形崩れや片寄りが気になるものも、しっかり安定させて運べます。
開口部にジップ付にて香りも逃がしません。
持ち手穴・ジップ付
※ジップは、持ち手穴下部より約1.5cmの位置についています。
底板なし
追加説明
カタログ価格

4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 18:49現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 2127ページ 2455ページ
バリエーション一覧
EA925MF-105 260x305( 70)mm 保冷袋(ジップ付/20枚)
EA925MF-106 330x345(130)mm 保冷袋(ジップ付/10枚)
EA925MF-107 430x400(120)mm 保冷袋(ジップ付/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:20枚
  • 入数:20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top