詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-12

品名 : 440x360x370mm/40L エアロゲル保冷バッグ

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AGSC-40C
容量(L) 40 サイズ(mm) 440×360×370(H)
重量 約2.7kg 最大収納容量目安 500mlペットボトル:34本
2Lペットボトル:9本
最大保冷時間 約5.4日 材質 ポリエステル、PVC、ポリエチレン、PEVA
カラー チャコールグレー
冷気が逃げにくく、ハードタイプに負けない保冷力を持ったソフトクーラーボックス
宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用
インナーとアウターの二重構造で冷気が漏れにくい。
熱い屋外でも保冷剤を挟めば、さらに保冷時間が長持ち。(※保冷剤は付属しません。)
コンパクトに折りたためるから、持ち運びや収納にも便利。
裏面は水がしみにくいPVC素材で、汚れもふき取りやすい。
冷蔵庫が使えないときの一時的な保管にも。
持ち運びやすいソフトタイプで避難先でも役に立つ。
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 19:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2455ページ
バリエーション一覧
EA925MF-11 390x340x360mm/25L エアロゲル保冷バッグ
EA925MF-12 440x360x370mm/40L エアロゲル保冷バッグ
ウェブカタログ画像
  • ・インナー:PEVAシート(防水)/8層エアロゲル(断熱)/ポリエステルキャンバス(撥水)\n・アウター:EPE15mm(断熱)/アルミ蒸着PETフィルム+EPE(遮熱)/ポリエステルキャンバス(撥水)
  • 最大収納容量目安:500ml…34本、2L…9本
  • 撥水加工:天面と側面は水をはじくので屋外でも使える。
  • インナーとアウターの二重構造
  • 保冷剤が挟めるポケット付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top