品番 : EA925MF-38A
品名 : 360x285x330mm/25L 保冷バッグ
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81670413 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン、アルミシート、EPE、PEVA、PP | サイズ | 約360(W)×285(D)×330(H)mm |
収納サイズ | 約370(W)×340(D)×80(H)mm | 重量 | 約1,000g |
容量 | 約25L | ||
内側生地は抗菌加工 | |||
保冷力を高める10mm厚断熱材 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/03 11:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2563ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925MF-38A 360x285x330mm/25L 保冷バッグ |
EA925MF-39B 420x290x330mm/35L 保冷バッグ |