品番 : EA925MF-94
品名 : 330x345(130)mm 保冷袋(ファスナー付/10枚)
仕様
| メーカー | 酒井化学工業 | 型番 | C6R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミナクールパック | サイズ(mm) | 外寸:330×345+130(底マチ) 内寸:185×345+130(底マチ) |
| 材質 | アルミPET、PE | 入数 | 10枚 |
| 保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。 | |||
| 冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。 | |||
| 内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 | |||
| 平紐・レールファスナー・底板付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/08 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2127ページ 2455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MF-93 260x305( 70)mm 保冷袋(ファスナー付/10枚) |
| EA925MF-94 330x345(130)mm 保冷袋(ファスナー付/10枚) |
| EA925MF-95 430x400(120)mm 保冷袋(ファスナー付/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA925MF-93です。