詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MG-62

品名 : 457x279x304mm ツールバッグ(反射付/1680デニール)

耐水性、耐久性に優れたツールバッグで、底面は防水ラバーで成形され、ファスナーも耐水仕様です

仕様

材質 ポリエステル(1680デニール) 容量 26L
ポケット数 16個 サイズW×D×H(mm) 457×279×304
名刺・IDカード用ポケット付
型崩れしない幅広ハンドル
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
側面に反射テープ付
持ち上げ時に便利な側面ハンドル付
追加説明
カタログ価格

24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1516ページ

代替品

EA925C-43
  • 品番

    EA925C-43

  • コメント

    違い:サイズ等

バリエーション一覧
EA925MG-62 457x279x304mm ツールバッグ(反射付/1680デニール)
EA925MG-63 457x279x355mm ツールバッグ(反射付/1680デニール)
ウェブカタログ画像
  • 型崩れしない幅広ハンドル
  • 側面に反射テープ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top