品番 : EA925MG-66
品名 : 432x152x267mm ツールバッグ(茶色)
耐久性に優れたハードユース仕様
仕様
サイズ(mm) | 432×152×267 | 色 | 茶色 |
---|---|---|---|
ポケット数 | 30個 | 材質 | キャンバス生地 |
耐久性に優れたハードユース仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/11/01 08:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1584ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925MG-66 432x152x267mm ツールバッグ(茶色) |
EA925MG-67 432x152x267mm ツールバッグ(白) |