品番 : EA925MR-17
品名 : 94x 99x155mm ツールホルダー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFKHI-H3M |
|---|---|---|---|
| 装着工具 | ハンマー、ミニバール 他 | 仕様 | 3穴 |
| サイズ | 94×99×155(H)mm | ベルト通し幅 | 53㎜ |
| リング内径 | 大:50mm 中:25mm 小:22mm |
重量 | 260g |
| 材質 | スチール | 取付重量 | 3kg以内 |
| 付属品 | セフホルダー胴ベルト用(右用) | ||
| 現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製 | |||
| ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部 | |||
| 後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式 | |||
| 動く自在ジョイント採用、工具は重力で回転するため脱落しにくいです。 | |||
| 激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MR-16 63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー |
| EA925MR-17 94x 99x155mm ツールホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
