品番 : EA925MR-19
品名 : 94x 99x150mm ツールホルダー
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFKHS-H3M |
|---|---|---|---|
| 装着工具 | ハンマー、ミニバール | 仕様 | 3穴 |
| サイズ | 94×99×150(H)mm | ベルト通し幅 | 53mm |
| リング内径 | 大:50mm 中:25mm 小:22mm |
取付重量 | 3kg以内 |
| 重量 | 260g | 材質 | 本体:ステンレス 嵌合部:スチール |
| 付属品 | セフホルダー胴ベルト用(右用) | ||
| 耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製 | |||
| 破断強度はアルミの約2倍(メーカー従来品比) | |||
| 動く自在ジョイントにより、工具は重力で回転するため脱落しにくいです。 | |||
| 安心・安定のリベット止め | |||
| 横滑り防止ストッパー付き | |||
| ※セフホルダートップボタン、左ボタンタイプには使用できません。 | |||
| 換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MR-18 63x 86x137mm ツールホルダー |
| EA925MR-19 94x 99x150mm ツールホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
