品番 : EA925MR-25
品名 : 51x 84x149mm 着脱式ツールホルダー(Jフック)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKHI-RM |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 51×84×149(H) | ベルト通し幅 | 53㎜ |
材質 | スチール | フック口幅 | 23㎜ |
装着工具 | 両口ラチェットレンチ〈サイズ: 17/19、17/21、19/21〉 | 重量(g) | 195 |
取付重量 | 3kg以内 | 付属品 | セフ後付ホルダーSF-CHLD |
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製 | |||
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部 | |||
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式 | |||
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付 | |||
体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/03 15:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1571ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)