詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TJ-6

品名 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SF-CHLDST
サイズ(mm) 69×35×12(H) 重量(g) 5
材質 本体:ナイロン樹脂 適合品番 EA925TJ-1
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
スライドストッパー
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 16:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1564ページ 1571ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top