詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TE-15

品名 : 355x 90x 95mm 着脱式工具差し

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SFKSN-P2CR
用途 圧着ペンチ用 収納本数 2
サイズ 90×95×355(H)mm ベルト通し幅 50mm
取付重量 3kgまで 重量 150g
材質 高密度ナイロン
(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
付属品 着脱式ホルダー(右側用)
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
水気に強い、二重防水構造
横幅を極力抑えた省スペース設計
セフ後付ホルダー用スライドストッパー付き
位置ズレしにくいサイドストッパー付き
追加説明
カタログ価格

4,120 (税抜)/ 4,532 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/07 12:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1515ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top