詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TC-24

品名 : 49x104x 92mm 着脱式ツールホルダー(Jフック)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SFKHS-J
サイズ(mm) 49×104×92(H) ベルト通し幅 53㎜
フック口幅 60㎜ 材質 本体:ステンレス・スチール
セフ:ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂
重量(g) 220 取付重量 3kg以内
装着工具 ンパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様
耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス
着脱自在な工具ホルダー
横滑り防止ストッパー付
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタンな着脱式
ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/04 03:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1571ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top