詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TE-12

品名 : 210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SFKSN-P1H
用途 ハンマー用 収納本数 1本
サイズ 90×100×210(H)mm ベルト通し幅 50mm
取付重量 3kgまで 重量 110g
材質 ナイロン
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
セフ後付ホルダーは途中から差せる後付式
水気に強い、二重防水構造
ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵
横幅を極力抑えた省スペース設計
位置ズレしにくいサイドストッパー付き
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/14 20:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1564ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top