品番 : EA925TE-13
品名 : 315x100x100mm 着脱式工具差し
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKSN-P1PD |
|---|---|---|---|
| 用途 | ペン型ドライバー用 | 収納本数 | 1 |
| サイズ | 100×100×315(H)mm | ベルト通し幅 | 50mm |
| 取付重量 | 3kgまで | 重量 | 120g |
| 材質 | 高密度ナイロン (PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) |
付属品 | 着脱式ホルダー(右側用) |
| 腰周りの組み換えが簡単な着脱式 | |||
| 水気に強い、二重防水構造 | |||
| 横幅を極力抑えた省スペース設計 | |||
| 最大21mmソケットを付けたまま収納可能 | |||
| セフ後付ホルダー用スライドストッパー付き | |||
| ビット・ソケットホルダーをぶら下げられるD環付き | |||
| 位置ズレしにくいサイドストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/18 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| 部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
| オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
